OZ-Spannzangenhalter Form E3 1,5-16

Artikel-Nr.: 319501 1,5-16
Netto: 140,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Form E
VDI-Größe VDI 30
passende Spannzangen 415 E
Spannbereich d2 2 mm - 16 mm
Bund-⌀ d6 68 mm
Außen-⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart VDI-Spannzangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319501 1,5-16
EAN / GTIN 4062406422691

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.