• Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Ganascia a larghezza ridotta fissa 125

Codice art.: 361354 125
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 116 mm
Larghezza b1 64 mm
Altezza ganasce h 45 mm
Lunghezza ganasce l 102 mm
Per codice a colori Titan; Titan 2; LCV125G
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361354 125
EAN / GTIN 4250364402927
Codice del produttore 6921834040140

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi finiti e grezzi (mediante inserti di presa avvitabili).

Per:

Titanio 2 n. art. 361302.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"