{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio B - A | 3,6 mm - 25 mm | |
Altezza appoggio C | 57 mm | |
D | 15 mm | |
⌀ di serraggio 90° | 8 mm - 22 mm | |
⌀ di serraggio 120° | 8 mm - 26 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 360148 120 | |
EAN / GTIN | 4045197801920 |