• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05
    • Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Portautensile forma C1 assiale destra 50 mm

Codice art.: 319100 50
Sconto
225,75 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma C
⌀ Codolo d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Larghezza codolo b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 50
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319100 50
EAN / GTIN 4045197373724

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.