{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6316 | |
Norma | DIN 6316 | |
Larghezza fessura | 43 mm | |
Lunghezza complessiva | 400 mm | |
Altezza H | 120 mm | |
Altezza H2 | 60 mm | |
Larghezza | 100 mm | |
Per tiranti a vite | M36; M42 | |
Tipo di prodotto | Staffe di bloccaggio |
Codice articolo | 371800 43X400 | |
EAN / GTIN | 4020772071158 | |
Codice del produttore | 71159 |