Ganascia a cuneo singolo piatta M8

Codice art.: 370022 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M8
Lunghezza 27 mm - 31 mm
Altezza H 17,5 mm
B1 29 mm
Coppia di serraggio massimo 43 Nm
Forza di serraggio 20 kN
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a cuneo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370022 M8
EAN / GTIN 4030618237686
Codice del produttore 23250.0048

Descrizione

Uso:

Avvitando la vite di serraggio, le due ganasce si muovono verso l’esterno spingendo i pezzi contro una battuta ferma.

Materiale:

Corpo base in acciaio per utensili, temprato e lucidato. Ganasce in acciaio per utensili, temprate, brunite e rettificate.

Nota:

Montaggio nel foro filettato o con dato per scanalature a T. Possibilità di serraggio multiplo in verticale o in orizzontale.