Magnete permanente, rastremazione dei poli, Lunghezza L: 280mm

Codice art.: 380040 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei piani polari 280 mm
Larghezza B 280 mm
Altezza H 68,5 mm
Dimensione D 220 mm
Altezza campo magnetico 6 mm
Soglia di usura del piano polare 6 mm
Peso 29 kg
Forza di tenuta nominale 130 N/cm2
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380040 280
EAN / GTIN 4045197781765
Codice del produttore 380040 280

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio, per l'installazione o il montaggio.
  • Listelli di arresto su 3 lati.
  • 2 punti di commutazione.
  • Maniglione profilato.
  • Incluso interasse 4 fori ZeroClamp 200.
  • Lamelle in ottone da 3 mm / in acciaio da 12 mm.

2 punti di commutazione per due campi magnetici;
in caso di pezzi di grandi dimensioni che devono essere serrati tramite l’intero campo magnetico, devono essere attivati entrambi i punti di serraggio.

Vantaggi:

Possibilità di serraggio di due pezzi su un pallet e un rivestimento parziale (mediante 2 punti di commutazione).

Uso:

Per il serraggio di pezzi da medio-grandi a grandi nella rettifica, nella fresatura e nell'elettroerosione.

Fornitura:

Chiave a brugola.

Nota:

Perno di serraggio GARANT ZeroClamp adatto 360025 18M16 o 18M16/138.
Il fissaggio del pallet avviene direttamente sul banco macchina inserendo i perni di serraggio ZeroClamp o le staffe di fissaggio attraverso le scanalature di serraggio profilate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello