Íman permanente, passo de polos cruzados, Comprimento L: 280

N.º do artigo: 380040 280
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento L Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da placa de polos 280 mm
Largura B 280 mm
Altura H 68,5 mm
Medida D 220 mm
Altura do campo magnético 6 mm
Capacidade de desgaste da placa de polos 6 mm
Peso 29 kg
Força de aderência nominal 130 N/cm2
Tipo de produto Placa de aperto de íman

Identificação e classificação

Número do artigo 380040 280
EAN/GTIN 4045197781765
Número do fabricante 380040 280
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Caixa de alumínio, para montagem ou instalação.
  • Réguas de encosto em 3 lados.
  • 2 pontos de comutação.
  • Barra fresada.
  • Inclui 4 furos ZeroClamp calibre 200.
  • Lamelas feitas de latão de 3 mm / aço de 12 mm.

2 pontos de comutação para dois campos magnéticos;
para peças de trabalho grandes que devem ser fixadas em todo o campo magnético, ambos os pontos de fixação têm de estar ligados.

Vantagem:

A fixação de duas peças de trabalho numa plataforma e a atribuição parcial é possível (por 2 pontos de comutação).

Vantagem:

Para fixação de peças médias a grandes durante a retificação, fresagem e erosão.

Material fornecido:

Chave sextavada.

Nota:

Pinos de aperto GARANT ZeroClamp adequados 360025 18M16 ou 18M16/138.
A plataforma é fixada através dos pinos de aperto ZeroClamp ou através de grampos de fixação através das ranhuras de fixação retificadas diretamente na mesa da máquina.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na upínanie pri brúsení, frézovaní a erodovaní stredne veľkých až veľkých obrobkov s najvyšším možným obsahom feromagnetickej zliatiny.
  • Vhodné na 5-stranové opracovanie v kombinácii s lamelovým blokom.
  • Pre obrobky s minimálnou hrúbkou 5 mm a minimálnymi rozmermi 25 mm x 25 mm.
  • Magnet zapnite len vtedy, ak je na ňom umiestnený obrobok.
  • Pólová platňa musí byť čistá a rovná.
  • Nevytvárajte priechodné otvory na inštaláciu zasúvacích kolíkov alebo zapracovanie.
  • Na priemyselné použitie.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Neupínajte obrobky s nerovnosťami, drsnými povrchmi, nečistotami ani ostrapkami.
  • Neupínajte obrobok s veľkým prečnievaním alebo výškou (maximálna výška zodpovedá šírke obrobku).
  • Ak je to možné, obrobky neupevňujte v magneticky slabších oblastiach.
  • Nepoužívajte so zníženou priľnavosťou.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.