Segnali antincendio Coperta antincendio 11150

Codice art.: 099406 11150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Alluminio
Proprietà di luminescenza fotoluminescente
Tipo di fornitura pezzi
Contenuto 1
Lunghezza 150 mm
Altezza 150 mm
Tipo di prodotto Segnali antincendio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 099406 11150
EAN / GTIN 4061466026917
Codice del produttore AN100.02.224

Descrizione

Norma:

ISO 7010

Nota:

Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali antincendio rispondono al vecchio standard (fino a marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3. I cartelli conformi al nuovo standard sono reperibili nell’eShop.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello