3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura aerografata Razor Dragon, 100 V, con ADF 3/8-12, 752420

Codice art.: 7100166689
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Maschera per saldature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100166689
EAN / GTIN 04046719716388
Codice del produttore 7100166689
Numero-L L01140 81

Descrizione

Esecuzione:

nuovo numero di catalogo: 7100166689
Il modello 3M™ Speedglas™ 100 offre tutte le caratteristiche di base essenziali delle nostre maschere automatiche per saldatura high-tech ed è l'attrezzatura ideale per chiunque cerchi una protezione affidabile senza compromessi a un eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Grazie alla rinomata tecnologia antiriflesso Speedglas™, lo Speedglas 100 può essere utilizzato per quasi tutti i processi di saldatura ad arco. Le maschere automatiche per saldatura 3M™ Speedglas™ 100 non solo garantiscono un'elevata sicurezza e i migliori risultati di saldatura, ma impressionano anche con il loro design distintivo.
Adatto per la maggior parte dei processi di saldatura ad arco, tra cui E-Hand, MIG/MAG e saldatura TIG ad alto numero di ampere.

Descrizione:

Casco per saldatura Speedglas 100 Razor Dragon, con filtro auto-oscurante, livello di oscuramento variabile da 8 a 12.

Proprietà:

Il 3M™ Speedglas™ 100 offre tutte le importanti funzioni di base delle nostre maschere automatiche per saldatura ad alta tecnologia ed è l'attrezzatura ideale per chi cerca una protezione affidabile e senza compromessi ad un eccellente rapporto qualità-prezzo. Grazie alla tecnologia di protezione antiabbagliamento Speedglas™, ampiamente collaudata a livello mondiale, lo Speedglas 100 può essere utilizzato per quasi tutti i processi di saldatura ad arco. Le maschere automatiche per saldatura 3M™ Speedglas™ 100 non solo garantiscono un'elevata sicurezza e i migliori risultati di saldatura, ma convincono anche per il loro design distintivo.
Archetto con cricchetto liscio per una vestibilità perfetta
Compatibile con la maggior parte dei respiratori monouso 3M™ adatti alla saldatura

Nota:

FAI DA TE
Saldatore per hobby
Addetti alla manutenzione
Lavoratori edili
Agricoltori