Elmetto rigido 3M™, Uvicator, cricchetto, con ventilazione, Arancione, G3000NUV-OR

Codice art.: 7000104051
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000104051
EAN / GTIN 04046719707348
Codice del produttore 7000104051
Numero-L L01140 39

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Arancione
Size: 53-62 cm
Design leggermente arrotondato per evitare di impigliarsi nei rami, ecc.
I fori di ventilazione sono distribuiti su una superficie maggiore. Forniscono il massimo flusso d'aria e un maggiore comfort
L'interno può essere ruotato di 180° per consentire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti

Descrizione:

L'elmetto 3M™ modello G3000NUV-OR è il nostro elmetto arancione con fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area e fascia antisudore in plastica per un comfort ottimale. È dotato di un sistema di sospensione con cricchetto, un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV).

Proprietà:

Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
Fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area per il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore
Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato
Visorino corto per una migliore visibilità verso l'alto

Nota:

Edilizia, agricoltura