Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Tipo di prodotto: Elmetto di sicurezza
Colore prodotto: Bianco
Descrizione:
L'elmetto rigido 3M™ serie G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con gli operatori industriali e forestali. È stato concepito per l'uso in ambienti difficili con esigenze elevate di protezione efficace, ventilazione eccellente e il massimo campo visivo. Il design sottile significa che gli oggetti che cadono scivolano via facilmente e non smuovono il casco dalla sua posizione. Il design arrotondato privo di componenti appuntiti o sporgenti, l'imbottitura estremamente comoda e la possibilità di regolare semplicemente le cinghie per il collo rendono il G3000 unico.
Proprietà:
Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
I fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area offrono il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore
Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto
Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto
Possibilità di personalizzazione con la stampa di marchio e logo.
Opzioni di fascia antisudore sostituibile in materiale plastico o pelle.
Disponibile come accessorio il supporto per lampada da miniera.
Approvato per l'utilizzo a -30 °C
Disponibili in 8 colori standard (bianco, giallo, blu, rosso, verde, arancione, nero, verde ad alta visibilità)