Cappello duro 3M™ non sagomato G3001MUV1000V-GB

Codice art.: 7100033457
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100033457
EAN / GTIN 04046719413683
Codice del produttore 7100033457

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Alta visibilità
La visiera corta permette un campo visivo più ampio.
Superficie piana su cui si può stampare il logo, il nome del marchio, ecc.
Design leggermente arrotondato per evitare che il casco si impigli su rami o simili.
Nastro per saldatura in pelle

Descrizione:

L'elmetto 3M™ modello G3001MUV100V-GB è il nostro elmetto ad alta visibilità con sistema di sospensione con cricchetto e fascia antisudore in pelle per un comfort ottimale. È dotato di un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV). Fornisce anche isolamento elettrico fino a 1000 VCA.

Proprietà:

Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
Fornisce isolamento elettrico fino a 1000 VCA
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato
Visorino corto per una migliore visibilità verso l'alto

Nota:

Edilizia, agricoltura