Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Design sottile progettato appositamente per l'uso con gli elmetti serie M.
Lunghezza complessiva: 0.306 m
Ampiezza complessiva: 0.195 m
Altezza complessiva: 0.039 m
Descrizione:
La clip di fissaggio visiera 3M™ Versaflo™ M-961 è la nostra clip di fissaggio per le sovravisiere 3M™ Versaflo™ M-967 e per le coperture resistenti al calore radiante 3M™ Versaflo™ degli elmetti 3M™ Versaflo™ serie M.
Proprietà:
Telaio di supporto per il fissaggio delle cornici delle visiere e delle coperture degli scudi termici ai copricapi dei caschi della Serie M
Da utilizzare solo con i copricapi per casco della Serie M
In alluminio
Nota:
Per la montatura della visiera 3M™ Versaflo™ M-967 e le coperture di protezione termica 3M™ Versaflo™.