Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Size: 54-62 cm
Design leggermente arrotondato in modo che l'elmetto non rimanga impigliato su rami o simili.
L'interno dell'elmetto può essere ruotato di 180° per fornire un campo visivo migliore quando si lavora in spazi ristretti.
Lo schermo breve consente una migliore visualizzazione verso l'alto.
Descrizione:
L'elmetto 3M™ modello G3001CUV-VI è il nostro elmetto bianco con sistema di sospensione con blocco su perno e fascia antisudore in plastica per un comfort ottimale. È dotato di un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV). Fornisce anche isolamento elettrico fino a 440 VCA.
Proprietà:
Cappello rigido per condizioni di applicazione avverse, con eccellente ventilazione e buon campo visivo
Isolamento elettrico fino a 440 VCA
Il sensore 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto a una quantità eccessiva di raggi UV e deve essere sostituito.
Il design leggermente arrotondato impedisce l'impigliamento in cavi o rami
La fascia per la testa può essere ruotata di 180° per consentire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti
Lo schermo corto consente una migliore visibilità verso l'alto
Nota:
Edilizia, agricoltura