Esecuzione:
Colore prodotto: Blu Navy
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
I pannelli in tessuto sovrauricolare facilitano il lavoro in condizioni climatiche fredde
Il tessuto impermeabile e traspirante ti aiuta a mantenere asciutto e comodo
Lo schermo accorciato (55 mm) consente una migliore visibilità verso l'alto
Descrizione:
Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Winter blu navy offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1. Combina una conchiglia ergonomica in ABS brevettata con copriorecchie in tessuto e tessuto esterno traspirante e impermeabile.
Proprietà:
Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
I pannelli in tessuto che si estendono sopra le orecchie facilitano il lavoro in condizioni di freddo.
Il tessuto impermeabile e traspirante vi mantiene asciutti e comodi.
Lo schermo accorciato (55 mm) consente una migliore visibilità verso l'alto
Le strisce di sicurezza riflettenti a 360° assicurano la visibilità dell'indossatore
Disponibile in 3 colori (blu navy e giallo o arancione fluorescente).
Nota:
Applicazioni industriali leggere, produzione generale