3M™ First Base™+ Bump Cap

Codice art.: 7100232365
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100232365
EAN / GTIN 04054596834378
Codice del produttore 7100232365

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu Royal
Calotta elastica in plastica ABS rimovibile per la pulizia
Fessure d'aria
Fascia antisudore in spugna Absorbent
Fascia elastica per adattarsi alle dimensioni della testa

Descrizione:

I bump cap 3M™ First Base™+ sono progettati per fornire una protezione della testa limitata contro urti e lacerazioni di lieve entità da oggetti fissi. Grazie al design brevettato a coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, i bump cap offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.

Proprietà:

Forniscono protezione dagli impatti in ambienti industriali in conformità alla norma EN 812.
Guscio elastico in plastica ABS rimovibile per la pulizia
Prese d'aria
Cintura saldata in spugna assorbente
Fascia elastica per adattarsi alle dimensioni della testa
Disponibile in tre lunghezze di schermo per una varietà di applicazioni
Aree per il logo personalizzato (opzionale)
Clip da cintura disponibile come accessorio

Nota:

Applicazioni industriali leggere, produzione generale