{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 12 | |
Caratteristiche guanti | Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Materiale supporto | INTERCEPT™ | |
Rivestimento | Nitril | |
Materiale | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Colore | nero / blu | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
Peso | 26,4 g | |
Lunghezza | 230 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | B | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094487 11 | |
EAN / GTIN | 10076490448599 | |
Codice del produttore | 11-528/11 |