Guanto di sicurezza HexArmor HexChem 7061 60706 misura 7

Codice art.: 6070607
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6070607
EAN / GTIN 810070600853
Codice del produttore 6070607

Descrizione

Descrizione:

HexChem® 7061 offre una combinazione unica di protezione antitaglio e protezione dai prodotti chimici. Le fibre interne resistenti al taglio consentono un elevato grado di sensibilità. Inoltre, la nuova impugnatura, il rivestimento sul palmo garantisce eccezionale, presa., *, Proprietà:, Excellent forma / indossabilità, Migliore presa dell'olio, flessibilità e presa, *, Descrizione del prodotto: HexChem® 7061, misure: 7, 8, 9, 10, 11, IT: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LUNGHEZZA: 35 cm, design: Bracciale, completamente rivestito, Fodera: Acciaio, PES, PA, rivestimento: NBR (gomma nitrilica), colore: Benzina/nero, resistenza: Buona resistenza a grassi, oli minerali e molti altri prodotti chimici