Scarpa bassa antinfortunistica da donna S2 BIANCA S 39

Codice art.: BIANCA S 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S2
Numero di scarpa UE 39
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BIANCA S 39
EAN / GTIN 4044348663400
Codice del produttore BIANCA S 39
Numero-L L00780 6494

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
  • Microfibra ultraleggera e liscia, con una caratteristica goffratura ad alta frequenza
  • Sensazione di calzata confortevole grazie alla costruzione della scarpa senza cuciture
  • Rinforzato, Protezione della punta resistente all'abrasione in TPU
  • Tappone in TPU per la stabilizzazione
  • Piastra di stivaggio
  • Punta in alluminio
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Pelle vera
  • . Soletta
  • Inserto comfort sostituibile ERGO-SOFT ESD
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia VARIO Multiflex®
  • Suola TPU Woman Sport ESD

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello