{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Composito | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 39 | |
Chiusura | Lacci | |
Plantare estraibile | sì | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | CP 4300 SF S 39 | |
EAN / GTIN | 4044348633069 | |
Codice del produttore | CP 4300 SF S 39 | |
Numero-L | L00780 6050 |