Ciabatte antinfortunistiche da donna S2 AUDREY NB 41

Codice art.: AUDREY NB 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Aluminium
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Aluminium
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AUDREY NB 41
EAN / GTIN 4044348593967
Codice del produttore AUDREY NB 41
Numero-L L00780 5132

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibra ultraleggera con look goffrato
  • Facile da indossare grazie alla banda elastica su entrambi i lati
  • Puntale in alluminio
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia VARIO Multiflex®
  • Suola TPU Woman Sport ESD

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello