• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Calzatura bassa nera/blu uvex 2 xenova, S1 49

Codice art.: 092150 49
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Composito
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 49
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092150 49
EAN / GTIN 4031101747224
Codice del produttore 9554849

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva e leggera con buone proprietà di ammortizzazione per garantire un comfort elevato. Calzata 11.
  • Suola esterna in poliuretano bidensità di colore blu con ottime proprietà antiscivolo.
  • Puntale protettivo in plastica, forma anatomica e con buona stabilità laterale.
  • Collarino imbottito.
  • Caratteristiche ESD.
  • Comodo plantare con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.

Tomaia in microvelluto traspirante.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello