• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Calzatura alta con lacci nero Xenia SF ESD, S3 XB

Codice art.: 092741
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
13 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza da donna Xenia SF con tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Microfibra liscia ultraleggera con goffratura ad alta frequenza.
  • Struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera bianca e traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Puntale resistente all’abrasione in TPU.
  • Inserto in TPU con effetto stabilizzante per la zona dei talloni.
  • Suola esterna in TPU Woman Sport ESD, antiscivolo.
  • Linguetta imbottita.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092740.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello