Stivali antinfortunistici S3 BERGEN GORE S3 S 42

Codice art.: BERGEN GORE S3 S 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Stahl
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BERGEN GORE S3 S 42
EAN / GTIN 4044348448410
Codice del produttore BERGEN GORE S3 S 42
Numero-L L00780 2604

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • Membrana GORE-TEX®
  • Morbida pelle liscia idrofobizzata
  • Cinturino chiuso
  • Sovrapuntale rinforzato antiabrasione in TPU
  • Bordatura imbottita per maggiore comfort
  • Protezione per le caviglie
  • Tirante
  • Puntale in acciaio
  • Intersuola in acciaio imperforabile
  • Confortevole soletta ERGO-COOL® sostituibile
  • SECURA VARIO® Ammortizzazione del tallone
  • Suola Perbunan VX

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello