Pellicola trasferibile rifrangente segmentata 3M™ Scotchlite™ 5510, argento - 60 mm x 200 m

Codice art.: 7100066228
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100066228
EAN / GTIN 50051141566097
Codice del produttore 7100066228

Descrizione

Esecuzione:

La pellicola di trasferimento riflettente contribuisce a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa illuminazione
Ottima lavabilità in lavanderia a 60 °C.
Lunghezza complessiva: 200 m
Ampiezza complessiva: 60 mm

Descrizione:

Pellicola trasferibile rifrangente segmentata 3M™ Scotchlite™ 5510 colore argento con elevati valori di riflessione e una maggiore traspirabilità per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità, come gli indumenti da lavoro.

Proprietà:

La pellicola di trasferimento riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi indossa l'indumento di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
Maggiore comfort grazie al design più leggero, traspirante e flessibile
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100

Nota:

Per gli indumenti di segnalazione come quelli da lavoro e professionali