3M™ Scotchlite™ Gesegmenteerde reflecterende transferfolie 5510, zilver, 60 mm x 200 m

Artikelnummer: 7100066228
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100066228
EAN/GTIN 50051141566097
Nummer fabrikant 7100066228

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterende transferfilm verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
Zeer goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 200 m
Totale breedte: 60 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Gesegmenteerde zilver reflecterende transferfolie 5510 met hoge reflectiewaarden en een beter ademend vermogen voor high-visibility kleding, zoals werk- en bedrijfskleding.

Kenmerk:

Reflecterende transferfolie helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren
Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
Verhoogd comfort door lichter, meer ademend en flexibel ontwerp
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100

Tip:

Voor waarschuwingskleding, zoals werk- en bedrijfskleding