T-shirt High vis a manica lunga XXXL

Codice art.: 338110705300XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis orange
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Maglietta alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338110705300XXXL
EAN / GTIN 7330509369234
Codice del produttore 338110705300XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
55% cotone, 45% poliestere, piqué UV, 185g/m²
Dettagli
Collo a V

Reflex
Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm

Funzionalità
Cotone all'interno per un maggiore comfort

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Maglietta a manica lunga ad alta visibilità con scollo a V e catarifrangenti elasticizzati in un materiale nuovo e confortevole
  • Il tessuto ha un interno in cotone e un esterno sintetico che garantiscono un elevato comfort e facilitano il lavaggio degli odori
  • Il nastro catarifrangente è un transfer reflex
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471, classe 3, indumenti protettivi ad alta visibilità e la norma EN 13758-2 UPF 40+ Proprietà di protezione dai raggi UV solari

Norma:

  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare