Giacca antipioggia ritard.fiamma XXL

Codice art.: 430320093300XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis gelb
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 430320093300XXL
EAN / GTIN 7330509414323
Codice del produttore 430320093300XXL
Numero-L L00980 4089

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante, resistente alla fiamma, 260g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Cappuccio regolabile rimovibile
Tasche
Tasche anteriori con cerniera, Tasche anteriori, una con anello a D
Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore

Funzionalità
Vento e impermeabilità con cuciture saldate, Ventilazione nella parte posteriore

Finiture
Fine manica regolabile con polsino interno, Fine manica regolabile con a strappo
Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Descrizione:

  • Affronta le giornate piovose con questo impermeabile completamente impermeabile, rivestito in PU, in multinorm
  • Le cuciture saldate e la ventilazione incorporata assicurano una giornata di lavoro asciutta e confortevole
  • Giubbotto antipioggia con buona ventilazione nella parte posteriore che trasporta via l'umidità
  • Cappuccio staccabile con coulisse
  • Riflessi sulle spalle
  • Certificato secondo la norma EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, classe 3: EN 343: EN ISO 14116, indice 1

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare