Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Estremamente leggero rispetto a molte tute protettive certificate disponibili sul mercato
Collare standard per l'uso con i respiratori o quando un cappuccio non è desiderato
Polsini a maglia ed elastico in vita e alla caviglia per un maggiore comfort e libertà di movimento
La zip a due vie con patta è particolarmente pratica e fornisce una protezione aggiuntiva.
Descrizione:
Gli indumenti della serie 3M™ 4520 sono progettati per offrire all’operatore la massima traspirabilità e leggerezza (43 g/mq), combinati con una efficace protezione alle polveri garantita dall’utilizzo di un tessuto a 5 strati di fibra polipropilenica SMMMS. Categoria III, tipo 5/6, ai sensi della direttiva sui DPI.
Proprietà:
Adattatore per collegare visiere
Estremamente leggera
Cappuccio elasticizzato a 3 lembi per una maggiore compatibilità durante l’utilizzo combinato con altri DPI
Polsini in maglia, punto vita e caviglie elasticizzate a garanzia di maggiore comfort e libertà di movimento.
L'apparecchiatura antistatica EM 1149 riduce le cariche elettrostatiche
Soddisfa i requisiti contro le perdite dirette verso l'interno EN 1073-2 per la protezione contro le particelle contaminate radioattive