Gilet High vis 4XL

Codice art.: 3870190033004XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis gelb
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3870190033004XL
EAN / GTIN 7330509515952
Codice del produttore 3870190033004XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230g/m²

Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna per il telefono
Tasche anteriori con cerniera
Tasca canguro sul retro per guanti ecc
Fodera
Fodera in pile
Funzionalità
Tessuto esterno idrorepellente e grime- tessuto esterno repellente all'acqua e al sudore

Dettagli
Collo alto
Anello a D

Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo

Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta, patta antivento con a strappo

Descrizione:

  • Caldo e confortevole gilet ad alta visibilità con fodera in pile adatto a diverse professioni e utilizzabile tutto l'anno
  • Il guscio del gilet è idrorepellente e antisporco ed è dotato di una robusta cerniera unidirezionale nascosta
  • Ha diverse pratiche tasche con cerniera e una tasca a canguro sul retro per guanti e simili
  • Per un maggiore comfort, ha una schiena lunga e un orlo con coulisse

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare