• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Gilet Alta Vis Giallo S/M

Codice art.: 302910223300S/M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis gelb
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302910223300S/M
EAN / GTIN 7330509834596
Codice del produttore 302910223300S/M
Numero-L L00980 5537

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, maglia indemagliabile, 120g/m²
Dettagli
Collo a fascia

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm

Chiusura frontale
Chiusura lampo in plastica a una via

Tasche
Anello per radio

Descrizione:

  • Gilet hi-vis leggero e resistente con cerniera e bande riflettenti su tutto il perimetro, per essere visibili da tutte le direzioni
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 Classe 2, abbigliamento ad alta visibilità

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare