Giacca guscio High Vis donna XXXL

Codice art.: 490419875389XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis orange / marineblau
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 490419875389XXXL
EAN / GTIN 7330509505793
Codice del produttore 490419875389XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Collo foderato in pile
Rimuovibile, cappuccio regolabile

Finiture
Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, estremità della manica regolabile con chiusura a strappo

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con chiusura a strappo, Tasca interna in rete
Tasca portadocumenti sul davanti
Tasche interne con cerniera e fodera in pile

Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate
Taglio femminile, Maniche pre-curvate

Reflex
Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm

Chiusura frontale
Patta interna antivento con pile, robusta cerniera nascosta a due vie in plastica

Fodera
Fodera in rete spazzolata

Descrizione:

  • Giaccone impermeabile e antivento su misura per le donne
  • La giacca ha una fodera in rete spazzolata e un materiale resistente, antivento e impermeabile con cuciture nastrate, oltre a toppe di colore scuro nei punti in cui il capo è più esposto alla sporcizia
  • La giacca ha un colletto foderato in pile e un cappuccio regolabile staccabile
  • Per una maggiore libertà di movimento, la giacca ha una cerniera a due vie, braccia pre-curvate e schiena lunga
  • Trasporti riflettenti larghi 50 mm per una maggiore visibilità e diverse pratiche tasche con cerniera
  • La giacca può essere indossata tutto l'anno e con un ulteriore strato di pile nei periodi più freddi

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare