Salopette uvex perfect rosso 52/54

Codice art.: 9882810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore rot
Taglia DE 52
Tipo di prodotto Salopette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9882810
EAN / GTIN 4031101593227
Codice del produttore 9882810
Numero-L L01660 139

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto: Pantaloni
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Salopette
  • ricerca colore (filtro): rosso
  • Sesso: Uomo
  • Adattabilità: Regular fit
  • Misura: 52/54

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello