Pantaloni imbianchino con stretch D108

Codice art.: 109513301098D108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore weiß / dunkelgrau
Taglia DE 108
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 109513301098D108
EAN / GTIN 7330509658741
Codice del produttore 109513301098D108

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²

Tasche
Tasche posteriori
Tasche per ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per penne e tasca interna per telefono in rete, tasca per coltelli da stucco con posto per coltello da stucco, coltello, tasca per righello e spazzola
Tasche interne con tasca per cerniera
Dettagli
Anello laterale per martello
Porta cerniera in plastica
Anello a D
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannelli elasticizzati nel cavallo, polpaccio e tasca al ginocchio

Reflex
Dettagli riflettenti

Finitura
Orlo regolabile con bottone

Rafforzamento
Tasche rinforzate in CORDURA®, tasca rinforzata in CORDURA® per coltelli da stucco

Descrizione:

  • Pantaloni da imbianchino intelligenti e funzionali che resistono all'uso intenso
  • Pantaloni dal design elegante, estremamente resistenti ma ancora leggeri e flessibili
  • Il materiale è un ripstop leggero con una buona resistenza allo strappo e la capacità di sopportare l'usura
  • Il modello è dotato di pannelli elasticizzati nel cavallo, sul ginocchio e sul polpaccio per la massima flessibilità
  • Le tasche per ginocchiere con caricamento dall'alto in tessuto elasticizzato CORDURA®, con materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno, offrono una vestibilità più ergonomica
  • I pantaloni sono dotati di una tasca per coltello di riempimento rinforzata in CORDURA®, di una tasca per coltello, di dettagli riflettenti dis-creti e di una tasca interna per telefono in rete

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032