Pantaloni imbianchino con stretch C154

Codice art.: 109613301098C154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore weiß / dunkelgrau
Taglia DE 154
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 109613301098C154
EAN / GTIN 7330509658871
Codice del produttore 109613301098C154

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²

Tasche
Tasche posteriori
Tasche per unghie
Tasche per ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Tasca per le gambe con soffietto, tasca per le penne e tasca interna per il telefono in rete, tasca per il coltello da stucco con posto per coltello da stucco, coltello, tasca per righello e pennello
Tasche interne con tasca per cerniera

Dettagli
Angolo per martello laterale
Porta cerniera in plastica
Anello a D
Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannelli elasticizzati nel cavallo, polpaccio e tasca sulle ginocchia

Reflex
Dettagli riflettenti

Rafforzamento
Tasche sulle ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasca porta coltelli e tasca porta chiodi rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Pantaloni da imbianchino intelligenti e funzionali, con tasche per le unghie, in grado di sopportare un uso intenso
  • Pantaloni dal design elegante, estremamente resistenti ma comunque leggeri e flessibili
  • Il materiale è un ripstop leggero e ha una buona resistenza allo strappo e una capacità di sopportare l'usura
  • Il modello è dotato di pannelli elasticizzati nel cavallo, sul ginocchio e sul polpaccio per la massima flessibilità
  • Le tasche per ginocchiere con caricamento dall'alto in tessuto elasticizzato CORDURA®, con materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno, offrono una vestibilità più ergonomica
  • I pantaloni sono dotati di tasche per le unghie e tasca per coltelli di riempimento rinforzata in CORDURA®, tasca per coltelli, discreti dettagli riflettenti e una tasca interna per il telefono in rete

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032