Pantaloni imbianchino C50

Codice art.: 109112101098C50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore weiß / dunkelgrau
Taglia DE 50
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 109112101098C50
EAN / GTIN 7330509787816
Codice del produttore 109112101098C50

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 320 g/m²

Tasche
Tasche posteriori a soffietto
Tasca sulla gamba appositamente progettata per il coltello da stucco, tasca sulla gamba con portapenne, tasca per il telefono e tasca per documenti
Tasche per la protezione del ginocchio
Tasche anteriori a soffietto

Dettagli
Anello laterale per martello
Anelli, uno con anello a D
Porta con cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo

Rinforzo
Ginocchia, tasche posteriori e tasca di riempimento rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Pantaloni da verniciatore con la giusta funzionalità necessaria per il comfort quotidiano sul lavoro
  • Il tessuto in cotone ha un'ottima capacità di assorbimento e impedisce alla vernice di depositarsi sulla pelle
  • Tasche rinforzate per ginocchiere, tasche posteriori e tasca per pennelli in CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032