• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Pantaloni garden D100

Codice art.: 145418354699D100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore armygrün / schwarz
Taglia DE 100
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145418354699D100
EAN / GTIN 7330509278628
Codice del produttore 145418354699D100

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
55% poliestere, 45% cotone, twill, poliestere riciclato, 270 g/m²

Tasche
Tasca sulle gambe con patta e chiusura a bottone, tasca più piccola applicata a soffietto
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche posteriori a soffietto
Tasche inclinate
Tasca extra larga per righello rinforzata in CORDURA® con tasca per penna, portacoltelli e tasca supplementare
Dettagli
Ampi passanti sul retro e sui lati, passanti, due con anello a D
Porta cerniera in metallo
Cucitura interna della gamba con doppia cucitura
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate

Rafforzamento
Tasche anteriori rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori, tasca porta righello, ginocchia e orlo

Descrizione:

  • Pantaloni da giardino con dettagli curati in poliestere e cotone riciclato
  • Le tasche sono fatte apposta per contenere attrezzi come forbici da potatura, cazzuola, metro pieghevole e blocco e penna

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032