Salopette invernale Multinorm Alta Vis Giallo/Navy M

Codice art.: 181715343389M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis gelb / marineblau
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Pantaloni contro il freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 181715343389M
EAN / GTIN 7330509823583
Codice del produttore 181715343389M

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, impermeabile 12000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 15, 290 g/m²

Dettagli
Cinghie
Ghetta antineve con apertura a chiusura a strappo e bottone
Cuciture nastrate
Elastico in vita, Cintura estesa sul retro
Porta con cerniera in plastica
Chiusure a scatto in plastica
Anello a D
Bretelle regolabili e rimovibili con elastico
Etichette di certificazione esterne

Tasche
Tasca frontale con fodera in pile e patta
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca esterna per protezione ginocchio
Tasca per gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per il telefono

Fodera
Fodera in piumino

Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, repellente all'olio, allo sporco e all'acqua, privo di metalli

Finitura
Terminale della gamba apribile e regolabile con cerniera chiusura a strappo, fondo della gamba con ghetta antineve apribile

Reflex
Nastro riflettente a trasferimento segmentato resistente alla fiamma

Descrizione:

  • Questa salopette ignifuga e priva di metalli, in classe 2 hi-vis, è veramente resistente al freddo invernale, al vento e alla pioggia
  • Per una maggiore resistenza e protezione, la salopette è rinforzata sulle tasche esterne delle ginocchiere e sulla schiena
  • Larghezza regolabile, nastro riflettente a trasferimento di taglio per una maggiore visibilità e tessuto scuro nelle aree soggette a sporcizia
  • Le bretelle sono regolabili e staccabili
  • La salopette è dotata di passanti per la cintura in vita e di zip fino al ginocchio, oltre che di una tasca sulla gamba, una tasca per il righello e tasche scaldamani
  • Questa salopette può sopportare qualsiasi cosa! Certificata secondo la norma IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² e ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 e EN 14404
  • EN 343 4/1 - Valutazione della colonna d'acqua: 12.000 mm
  • EN 342 insieme ai modelli 4517, 4917 o 4527 - CLO rating 2.19, Icler 0.334 m² K/W

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare