• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Bermuda uvex perfect grigio/antracite 62

Codice art.: 9884214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore grau / anthrazit
Tipo di prodotto Short

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9884214
EAN / GTIN 4031101595597
Codice del produttore 9884214

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto: Pantaloni
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Bermuda
  • ricerca colore (filtro): grigio
  • Sesso: Uomo
  • Adattabilità: Regular fit
  • Misura: 62

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello