• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Giacca da lavoro uvex perfect blu/blu navy 56/58

Codice art.: 1627412
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blau / navy
Taglia DE 56
Tipo di prodotto Giacca da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1627412
EAN / GTIN 4031101513812
Codice del produttore 1627412

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto: Giacca
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Giacca da lavoro
  • ricerca colore (filtro): blu
  • Sesso: Uomo
  • Adattabilità: Regular fit
  • Misura: 56/58

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello