Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Finitura
Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasche anteriori con cerniera
Fodera
Fodera in trapunta, Fodera calda
Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta, patta antivento con chiusura a strappo
Dettagli
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate
Reflex
Dettagli riflettenti sulla manica
Descrizione:
- Giacca di base pratica e robusta per le giornate fresche
- La scelta ideale di una giacca invernale quando si ha bisogno di un cappotto pratico e funzionale che tenga al caldo senza essere ingombrante
- Il materiale è resistente al vento e all'acqua con una buona traspirabilità che permette di lavorare e muoversi liberamente con una temperatura corporea confortevole
- La giacca è spaziosa e completamente foderata con una calda fodera trapuntata e ha un colletto foderato in pile