Giacca da lavoro uvex perfect rosso 90/94

Codice art.: 1627220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore rot
Taglia DE 90
Tipo di prodotto Giacca da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1627220
EAN / GTIN 4031101513546
Codice del produttore 1627220

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto: Giacca
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Giacca da lavoro
  • ricerca colore (filtro): rosso
  • Sesso: Uomo
  • Adattabilità: Regular fit
  • Misura: 90/94

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello