Tuta Multinorma Inerente D100

Codice art.: 608915123389D100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis gelb / marineblau
Taglia DE 100
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 608915123389D100
EAN / GTIN 7330509626092
Codice del produttore 608915123389D100

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto, rinforzo e patta
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per telefono e tasca per penna
Tasca sul petto con cerniera, tasca sul petto con cerniera metallica nascosta
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche anteriori con patta e bottone, Apertura con patta per afferrare l'indumento sottostante
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Tasca portadocumenti con patta e bottone. per indumenti ignifughi
Girovita regolabile
Sezioni delle spalle in colore a contrasto
Collo alto con cerniera
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/misuratore di ossigeno/microfono
Etichette di certificazione esterne

Finitura
Fine manica regolabile con a strappo
Le taglie C possono essere estese alle taglie C100
Chiusura anteriore
Robusta cerniera metallica bidirezionale nascosta, Chiusura anteriore con bottoni nascosti in plastica, copertura anteriore con bottoni nascosti in metallo, robusta cerniera bidirezionale in plastica

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture, Riflettori sulle spalle

Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Senza metallo

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia

Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797

Descrizione:

  • La tuta è realizzata in tessuto intrinsecamente ignifugo, che significa che le proprietà ignifughe sono naturalmente presenti nelle sue fibre
  • Questa morbida tuta permette di muoversi facilmente e le ginocchia sono rinforzate con un tessuto CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • La tuta presenta molte soluzioni di tasche intelligenti progettate per soddisfare gli standard di certificazione
  • Le tasche soggette a un'usura eccessiva sono rinforzate con un doppio spessore per estenderne la durata
  • La tasca è dotata di un'apertura per l'accesso agli indumenti dello strato successivo
  • Rivestimento in tessuto strato successivo
  • Il tessuto Ripstop offre una resistenza anti-scivolo di prim'ordine
  • Tutte le taglie C possono essere allungate fino alle taglie C-150
  • Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 Classe 3, EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Classe 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Testato per soddisfare i requisiti EN ISO 15797 per il lavaggio industriale

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare