Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Laminato con un foglio di alluminio, il 3M™ offre un'ottima riflessione del calore radiante
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 12.7 mm
Prestazioni affidabili a lungo termine in applicazioni a temperature estreme
Descrizione:
Il Nastro in fibra di vetro/foglio di alluminio 3M™ 363 per alte temperature è molto robusto e flessibile; è progettato per la schermatura del calore in applicazioni aerospaziali, automotive e industriali. Il nostro nastro combina un supporto in foglio con un nastro in fibra di vetro e un adesivo al silicone sensibile alla pressione.
Proprietà:
Può essere facilmente tagliato in dimensioni o formati speciali
Struttura leggera e flessibile – applicabile facilmente a una varietà di forme irregolari
Prestazioni costanti dai -54 °C ai 316 °C
Soddisfa i requisiti F.A.R. 25.853(a)
I migliori risultati si ottengono se applicato a superfici asciutte con temperature superiori a 0 °C, ma può essere applicato anche a temperature più basse
Nota:
Schermatura e impacchettamento dei cablaggi ecc.
Applicazioni nel campo delle alte temperature, anche su superfici irregolari