Esecuzione:
Colore prodotto: Marrone
Funziona dove altri nastri si arrendono
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Descrizione:
Il nostro nastro in tessuto di vetro 5451 ha un supporto in tessuto di vetro marrone impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene). Questo nastro fornisce una superficie liscia sui macchinari di processo e offre un coefficiente di attrito estremamente basso che, in combinazione con un adesivo siliconico sensibile alla pressione, crea una superficie antiaderente che funziona a temperature elevate.
Proprietà:
Il minimo assorbimento d'acqua consente di utilizzare questo nastro in ambienti umidi
Resistenza termica a breve termine fino a +260 °C.
Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature, incluse quelle fino a 260 °C
Grazie al bassissimo grado di assorbimento di umidità, il nastro può essere utilizzato in molti ambienti umidi
L'eccellente resistenza agli agenti chimici consente al nastro di tollerare applicazioni impegnative
Conforme a diverse specifiche del settore aerospaziale
Nota:
Sui rulli trasportatori e di trasporto in impianti di cottura o in impianti di imballaggio e di saldatura di film plastici
Rivestimento di superfici dove sono richieste proprietà di scorrimento, alta resistenza termica, chimica e meccanica.