Esecuzione:
Marchio: 3M™
Colore del prodotto: bianco
Lunghezza totale (metrica): 55
Larghezza totale (metrica): 36
Classe ETIM 8.0: EC000128
Descrizione:
R3127 è la nostra cintura a nastro sottile e repulsiva, disponibile in blu, bianco, marrone e rosso. Il supporto di questo nastro contiene un sottile rivestimento di silicone per eliminare la necessità di un materiale di supporto e non è quindi stampabile.
Proprietà:
Resistenza alle alte temperature
Adesivo ottimale per un'ampia gamma di carte e grammature
Dispersibile in acqua secondo TAPPI UM-213 (A)
Bassa essiccazione anche in condizioni di bassa umidità
Rischio minimo di sanguinamento
Nota:
Aree diverse, come la giunzione con partenza in rotolo e la giunzione in rotolo, la giunzione lenta o in piedi a velocità medio-alte