Esecuzione:
Brand: 3M™
Colore: Color: Trasparente
lunghezza x larghezza: 50.0 m x 25.0 mm
Descrizione:
Progettato per la versatilità: Il nastro biadesivo 3M™ GPT-020P è trasparente e spesso 200 µm. È dotato di un adesivo acrilico modificato, privo di solventi, ed è ricoperto da una carta protettiva PCK stampata in bianco. Il nastro biadesivo 3M GPT-020P offre una buona resistenza alla pelatura e al taglio e un'elevata adesione a un'ampia gamma di superfici, sia ad alta che a bassa energia superficiale.
Proprietà:
Grazie alla sua versatilità, è in grado di aderire a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta che a bassa energia superficiale.
Adesione iniziale elevata e resistenza all'umidità
Elevato livello di resistenza all'abrasione e al taglio.
Resistenza alle temperature elevate con incollaggio su tutta la superficie: fino a +190 °C a breve termine, fino a +90 °C a lungo termine
Spessore da 200 micron