Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Nastro biadesivo sottile con supporto
Lunghezza complessiva: 54.86 m
Ampiezza complessiva: 1371.6 mm
Risparmio di tempo grazie al raggiungimento più rapido della forza adesiva finale
Descrizione:
Biadesivo acrilico ad adesione rapida e ad elevate prestazioni da 360 50 µm con supporto in poliestere trasparente (PET) su un liner in film PET 50 µm
Proprietà:
Nastro biadesivo da 50 µm su supporto in poliestere PET con liner in film in poliestere PET.
Unisce i materiali immediatamente con una adesione rapidissima
Il nastro biadesivo presenta eccezionali proprietà di adesione e si fissa bene su plastiche ad elevata energia superficiale (HSE) e bassa energia superficiale (LSE) come HDPE, PP, ABS, policarbonato, PMMA; verniciatura con processo a polveri. Presenta eccellenti proprietà di presa rapida.
Buona resistenza ai solventi ed eccellente resistenza all'umidità. Aderisce a numerosi tipi di plastica come ABS, HDPE, PP, PMMA, acrilico e policarbonato. Ideale per i dispositivi elettronici.
Fornisce ottima resistenza ai solventi e all'umidità.
Biadesivo 360 su liner in film
Elevata forza adesiva anche con basso spessore adesivo
Responsabilità immediata molto forte
Nota:
Per fissare finiture ed elementi decorativi
Può essere usato su substrati verniciati a polvere o trattati con inchiostro UV
Adatto a molte superfici a bassa energia come PE o PP
Assemblaggio di alloggiamenti e componenti in plastica