Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Riduzione della rilavorazione
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 600 mm
Ideale per l'incollaggio di metalli e prima della verniciatura a polvere
Descrizione:
Il prodotto 4613F è un nastro biadesivo in schiuma acrilica dotato di un adesivo acrilico con un'elevata adesione. Questo nastro dispone di un rivestimento in pellicola rosso semplice. Colore: bianco, spessore: 1,1 mm
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Fissaggio degli archi delle coperture per camion e autobus.
Fissaggio di barre in PVC o inglesine situate internamente.
Applicazioni relative alla segnaletica.
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Ottima resistenza alle alte temperature durante il fissaggio di parti metalliche prima del trattamento delle vernici
Nota:
Può essere utilizzato per l'incollaggio di elementi di irrigidimento e pannellature, per il montaggio davanti a forni di verniciatura, nonché per materiale decorativo e modanature
Le applicazioni abbracciano un'ampia gamma di industrie tra cui il trasporto, la produzione di elettrodomestici, l'elettronica, le soluzioni di visualizzazione e l'industria generale